ケルヒャー
ホーストロリー
ケルヒャー散水シリーズのホース+大型タイヤ付ホースリールです。お庭や広い場所でも散水に便利な20mの水道ホース(内径13mm)付き。
巻取形式
手動
カバー
なし
キャスター
あり
質量(kg)
5.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×450×700
ホース寸法(内径×外径)(mm)
13×16
ホース長さ(m)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49026285
2.645-166.0
20
13×16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください