パール金属
アレスタ シンクスライド式水切りバスケット
(1件のレビュー)
材質
本体:鉄、保護チューブ:シリコーンゴム
幅(mm)
210
奥行(mm)
450~550
高さ(mm)
125
質量(g)
533
耐荷重(kg)
約5
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49037993
HB-2497
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください