パール金属
アレスタ ディッシュ水切りラック
(1件のレビュー)
水が流れるトレー。
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49038018
HB-1459
本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、保護キャップ:塩化ビニル
-
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49038036
HB-1460
本体・まな板受け:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、保護キャップ:塩化ビニル
2段
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください