パール金属
シンプルストレージW 水切りバスケット
お皿やグラスなどの水切りに。
シンクに水が流れる排水ノズル付。
傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質
本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー
仕様
原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
質量(g)
1250
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49038054
HB-2485
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください