曜日別特売

シンプルストレージW スリム水切りラック

シンプルストレージW スリム水切りラック - パール金属シンプルストレージW スリム水切りラック - パール金属

シンクに水が流れる排水ノズル付。
スリム2段タイプ。
傾斜付トレー、下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能、ポールチェーン付、まな板受け付、トレースライド式、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。

仕様
2段
原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
材質本体・まな板受け:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、チェーン:ステンレス鋼、すべり止め:エラストマー段数2段質量(g)2000耐荷重(kg)上段:約2、下段:約3表面処理本体・まな板受け:エポキシ樹脂塗装耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49038115HB-2488
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする