パール金属
シンプルストレージW ペットボトル・グラススタンド
グラスやペットボトルの水切りに。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
仕様
原産国/本体:中国、樹脂部:日本
材質
本体:鉄、トレー:ポリプロピレン
質量(g)
265
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49038133
HB-2489
¥
1,800
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください