曜日別特売

ネオエバー 保温ランチ520

ネオエバー 保温ランチ520 - パール金属ネオエバー 保温ランチ520 - パール金属ネオエバー 保温ランチ520 - パール金属

ご飯茶碗約2.5杯分。

仕様
電子レンジ対応
製品サイズ:(約)W210×D130×H125mm(取っ手含まず)(収納時)お茶碗(約)2.5杯分、実用量/飯器:520ml、菜入れ:280ml×2 保温効力/43度以上(6時間)、ポリプロピレン(120度)、シリコーンゴム(180度)、ABS樹脂(80度)
材質保温ケース/内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂)、ご飯容器・おかず容器/本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、はし/本体・ケース:ABS樹脂、ランチバック/本体・取っ手:ABS樹脂、中材:ポリエチレン質量(g)630耐熱温度(℃)ポリプロピレン:120、シリコーンゴム:180、ABS樹脂:80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49038605HB-2447
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする