カフェマグバリスタ 軽量マグボトル

カフェマグバリスタ 軽量マグボトル - パール金属
(1件のレビュー)

お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。
保温・保冷コーヒーボトル。
ホットでもコールドでも快適に飲める飲み口。
真空断熱構造で温度をキープ。

保冷効力(℃)13(6時間後)商品タイプスクリュータイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
質量(g)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49038824HB-2607コーヒーチェリー内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム350199ポリプロピレン:100、ポリプロピレン:100、ステンレス鋼・シリコーンゴム:188
3,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49038788HB-2605ミラー内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム350199ポリプロピレン:100、ポリプロピレン:100、ステンレス鋼・シリコーンゴム:186
2,700
取扱い終了
返品不可
49038806HB-2606ブラック内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム350199ポリプロピレン:100、ポリプロピレン:100、ステンレス鋼・シリコーンゴム:187
3,500
取扱い終了
返品不可
49038842HB-2608ミラー内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム500239ポリプロピレン:100、ポリプロピレン:100、ステンレス鋼・シリコーンゴム:189
3,000
取扱い終了
返品不可
49038867HB-2609ブラック内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム500239ポリプロピレン:100、ポリプロピレン:100、ステンレス鋼・シリコーンゴム:190
3,800
取扱い終了
返品不可
49038885HB-2610コーヒーチェリー内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム500239ポリプロピレン:100、ポリプロピレン:100、ステンレス鋼・シリコーンゴム:180
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49038842
2018-02-15
用途: 通勤
建設業・工事業

丁度良い大きさ。
口が大きく使い勝手が良いです。
氷を入れてアイスにも使用し易そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする