配線用遮断器(汎用品)TemBreak2

配線用遮断器(汎用品)TemBreak2 - 寺崎電気産業
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)
[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)
質量(kg)0.8極数3P外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行)定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付定格インパルス耐電圧(kV)8基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49064943S125-SF 3極 表面型 125AT125
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
49064952S125-SF 3極 表面型 100AT100
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
49064968S125-SF 3極 表面型 75AT75
オープン
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
49064977S125-SF 3極 表面型 60AT60
オープン
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
49064986S125-SF 3極 表面型 50AT50
オープン
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
49064995S125-SF 3極 表面型 40AT40
オープン
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
49065004S125-SF 3極 表面型 30AT30
オープン
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
49065013S125-SF 3極 表面型 20AT20
オープン
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
49065022S125-SF 3極 表面型 15AT15
オープン
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする