曜日別特売

電気暖炉カセット 500J

電気暖炉カセット 500J - ディンプレックス
材質亜鉛メッキ鋼板、ポリウレタン樹脂+LEDS質量(kg)18(タンク容量は除く、薪セット含む)消費電力(W)(イルミネーションのみ)210電源100V・50/60Hz電源コード(m)1.8照明装置水蒸気・LED水タンク容量(L)1.2リモコンあり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)508×362×354内容量1台
注意
※電気ファンヒーター機能はございません。イルミネーション効果のみとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49028918CAS500J
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする