曜日別特売

ガンツ GZ-BF50

ガンツ GZ-BF50 - GENTOSガンツ GZ-BF50 - GENTOS

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備

用途
1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED特殊用途防爆電源タイプ充電式明るさ(Lm)1500仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器トラスコ品番819-3858幅(mm)268高さ(mm)167材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト奥行(mm)119消費電力(W)14ケーブル長(m)5保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個芯数2バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)19.2充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1400使用場所屋外実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)内容量1個
注意
※専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用
※充電時間:約2時間
※電池寿命:充放電約500回
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49063848GZ-BF50
86,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする