高田商事
ハイフィールド 紳士軽半長靴
後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。
用途
雨天の作業、特に園芸作業に最適!
色
ブラック
材質
本体:天然ゴム48%・合成ゴム52% 裏地:ポリエステル90%・綿10%
形状
ミドルカット
種類
作業靴
対象
男性用
靴タイプ
半長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49064076
TB-1000
24.5~25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49064085
TB-1000
25.5~26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49064094
TB-1000
26.5~27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49064103
TB-1000
27~28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください