曜日別特売

ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ

ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ - 高田商事ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ - 高田商事ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ - 高田商事ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ - 高田商事

後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。前部屈曲保護ゴムシート付

用途雨天の作業、特に園芸作業に最適!材質本体:天然ゴム48%・合成ゴム52% 裏地:ポリエステル90%・綿10% カバー部:ポリウレタン形状ハイカット種類作業靴対象男性用靴タイプ長靴内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49064112TB-200024.5~25ブルー/ブラックM35
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49064128TB-200025.5~26ブルー/ブラックL35.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49064137TB-200026.5~27ブルー/ブラックLL36
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49064146TB-200027~28ブルー/ブラック3L36.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
49064155TB-200024.5~25レッド/ブラックM35
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49064164TB-200025.5~26レッド/ブラックL35.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49064173TB-200026.5~27レッド/ブラックLL36
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49064182TB-200027~28レッド/ブラック3L36.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする