怪力王軍手 12双組

怪力王軍手 12双組 - 高田商事怪力王軍手 12双組 - 高田商事怪力王軍手 12双組 - 高田商事怪力王軍手 12双組 - 高田商事
(2件のレビュー)

厚手なので丈夫で長持ちします。3本編み手袋で強い!

用途手が汚れる作業に!厚手なので手の保護が必要な作業に最適です!機能丈夫・長持ち糸本数(本)3素材綿・ポリエステル・その他内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49064198No.770フリー約23約7.5約9約18綿・ポリエステル・その他サラシ約75760712
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49064198
2020-02-16
用途: 機械メンテナンス時
サービス業

柔軟性があり、使いやすくこれからも継続して使用したいと思ってます。

対象商品 : 49064198
2018-03-14
用途: 銅 鉄の切断曲げ加工 溶接
有限会社藤巻工業所製造業

前回価格の近いものを数種類かった中で、一番付け心地 使い心地が良かったので今後ずっと使い続けようと思います。 銅平等を持つときに滑る感じもとくにないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする