曜日別特売

シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン

シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン - CEJN(セイン)

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
特許取得済み。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6使用温度範囲(℃)-20~100材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ワンタッチ式内容量1個
注意
※国内一般製品と互換性があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
接続サイズ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4931507810-315-20821.6Φ8×12818-9008
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931506210-315-20801.6Φ6.5×10818-9007
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする