曜日別特売

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク - CEJN(セイン)

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。

用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気内容量1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
※拡張ユニットです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4931525419-902-9150-
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
4931526319-902-91511
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
4931527219-902-91522
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
4931528819-902-91533
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
4931529719-902-91544
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする