シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル - CEJN(セイン)

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません

用途工作機械の洗浄取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1最高使用圧力(MPa)1.6使用流体不燃性液体使用温度範囲(℃)-20~60材質(本体)ポリアセタール(POM)騒音値(dB)81~93ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)(液体)3.5~15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4931555211-210-03521.6(液体)3.5~1549.512.6
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする