CEJN(セイン)
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途
上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番
818-9232
適合本体
シリーズ208ブローガン固定ノズル
容量(L)
1.2
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
洗浄液
ノズル口径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49315516
12-010-3137
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
参考になった