CEJN(セイン)
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル
ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)
69
ノズル口径(Φmm)
6.5
ノズル外径(Φmm)
10
トラスコ品番
818-9239
適合本体
シリーズ210ブローガン本体
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49315613
11-210-0230
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください