曜日別特売

混入対策マスク オーバーヘッド

混入対策マスク オーバーヘッド - リーブル混入対策マスク オーバーヘッド - リーブル

マスク本体、ヒモ、ノーズピースなどの全ての素材をブルーにしたマスクですので、万が一。混入した際に容易に発見しやすいマスクです。他の色のマスクと同時に付かう事で、汚染区と清潔区や製造前工程と製造後工程等の カラーゾーニング作業に役立ちます。白色マスクより、色が付着しているので口元が透けにくいです。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。

種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49065984No.2834プリーツ型ブルー2層フリー95×170オーバーヘッド100
オープン
629
692(税込)
当日出荷
49066002No.2836プリーツ型ピンク2層フリー95×170オーバーヘッド100
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする