曜日別特売

2PLY マスク 耳かけ

2PLY マスク 耳かけ - リーブル2PLY マスク 耳かけ - リーブル

食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した耳かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。

サイズフリー構造2層入数(枚)100ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質ポリプロピレン不織布種別簡易マスク寸法(縦×横)(mm)95×170内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066018No.2820フリー2層100耳かけプリーツ型ホワイト95×170
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする