タジマツール(TJMデザイン)
NAVIGEEZAセンサーKJC
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途
基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン
縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式
センサー方式
精度(mm)
±0.81/10m
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
機能
NAVI機能付
モード切替
セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h
自動補正範囲
±2°
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
ライン出射角(°)
縦130/横110
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49067113
GZASN-KJC
1台
¥
690,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067122
GZASN-KJCSET
1セット
¥
696,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20920858
GZASN-KJC(検査成績書付)
1セット
¥
695,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20920867
GZASN-KJCSET(検査成績書付)
1セット
¥
701,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
NAVIGEEZAセンサーKJC
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
【TAJIMA】GEEZA センサー フルライン
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった