タジマツール(TJMデザイン)
リチウムイオン充電池7424
タジマレーザー墨出し器 専用リチウム充電池
用途
GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用リチウム充電池
仕様
充電アダプター/LE-ZPU1
適合機種
GZASN-KJC・GZAS-KJC
外形寸法(mm)
縦49×横76×奥22.5
電圧(V)
7.4
本体質量(g)
120
対応商品
GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用
適合端子
(USB)TypeB
バッテリー容量(mAh)
2400
消費電力量(Wh)
17.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49067156
LA-BAT7424
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください