曜日別特売

時計見ルーペ6倍

時計見ルーペ6倍 - Kenko(ケンコートキナー)

主に時計の修理や精密部品検査などの作業に使用されます。まぶたに挟んで使用してください。

倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23サイズ32×31×31mm材質(本体)プラスチック質量(g)約7材質(レンズ)硝子レンズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49067174KTL-110G
オープン
769
846(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする