Kenko(ケンコートキナー)
ドゥネイチャー8倍双眼鏡
コンサートや観劇、スポーツ観戦に最適。POPな色でおしゃれな双眼鏡。いつでもどこにでも持ち歩きたくなります。手のひらサイズ、服のポケットやバッグポシェットにも収まります。
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
22
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×44×62
視界
4.5°
最短合焦距離
4m
1000m先の視野(m)
80.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49067262
STV-B03PB
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
49067253
STV-B02PB
オープン
取扱い終了
車上渡し
49067278
STV-B07PB
オープン
取扱い終了
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください