RMSレアメタルスクリュー
CAPスクリュー RMS Alloy600
種別
全ねじ
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法M
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49067393
3×6
6
3
6
0.5
2.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
49067402
3×8
8
3
8
0.5
2.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
49067418
3×10
10
3
10
0.5
2.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
49067427
3×15
15
3
15
0.5
2.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
49067436
3×20
20
3
20
0.5
2.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
49067445
3×25
25
3
25
0.5
2.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
49067454
3×30
30
3
30
0.5
2.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067463
4×6
6
4
6
0.7
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067472
4×8
8
4
8
0.7
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067488
4×10
10
4
10
0.7
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067497
4×15
15
4
15
0.7
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067506
4×20
20
4
20
0.7
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067515
4×25
25
4
25
0.7
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067524
4×30
30
4
30
0.7
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067533
5×8
8
5
8
0.8
4.0
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
49067542
5×10
10
5
10
0.8
4.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
49067558
5×15
15
5
15
0.8
4.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
49067567
5×20
20
5
20
0.8
4.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
49067576
5×25
25
5
25
0.8
4.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067585
5×30
30
5
30
0.8
4.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49067594
5×35
35
5
35
0.8
4.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49067603
5×40
40
5
40
0.8
4.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49067612
5×45
45
5
45
0.8
4.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49067628
5×50
50
5
50
0.8
4.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49067637
6×10
10
6
10
1.0
5.0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49067646
6×15
15
6
15
1.0
5.0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49067655
6×20
20
6
20
1.0
5.0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49067664
6×25
25
6
25
1.0
5.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49067673
6×30
30
6
30
1.0
5.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49067682
6×35
35
6
35
1.0
5.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49067698
8×15
15
8
15
1.25
6.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49067707
8×20
20
8
20
1.25
6.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49067716
8×25
25
8
25
1.25
6.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49067725
8×30
30
8
30
1.25
6.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49067734
8×35
35
8
35
1.25
6.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49067743
8×40
40
8
40
1.25
6.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49067752
8×45
45
8
45
1.25
6.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49067768
8×50
50
8
50
1.25
6.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
49067786
10×30
30
10
30
1.5
8.0
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49067795
10×35
35
10
35
1.5
8.0
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49067813
10×45
45
10
45
1.5
8.0
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49067822
10×50
50
10
50
1.5
8.0
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49067777
10×25
25
10
25
1.5
8.0
オープン
取扱い終了
49067804
10×40
40
10
40
1.5
8.0
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください