CAPスクリュー RMS AlloyC276

CAPスクリュー RMS AlloyC276 - RMSレアメタルスクリュー
種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法M
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490678383×66360.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
490678473×88380.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
490678563×10103100.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
490678653×12123120.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
490678743×15153150.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
490678833×20203200.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
490678924×10104100.7
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
490679084×12124120.7
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
490679174×15154150.7
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
490679264×20204200.7
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
490679354×25254250.7
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
490679444×30304300.7
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490679535×10105100.8
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
490679625×12125120.8
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
490679785×15155150.8
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
490679875×20205200.8
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490679965×25255250.8
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490680055×30305300.8
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
490680145×35355350.8
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
490680236×10106101.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490680326×12126121.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490680486×15156151.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490680576×20206201.0
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
490680666×25256251.0
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
490680756×30306301.0
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
490680846×35356351.0
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
490680936×40406401.0
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
490681028×10108101.25
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
490681188×12128121.25
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
490681278×15158151.25
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
490681368×20208201.25
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
490681458×25258251.25
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
490681548×30308301.25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
490681638×35358351.25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
490681728×40408401.25
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
4906818810×202010201.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
4906819710×252510251.5
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
4906820610×303010301.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4906821510×353510351.5
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
4906822410×404010401.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
4906823312×202012201.75
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
4906824212×252512251.75
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
4906825812×303012301.75
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
4906826712×353512351.75
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
4906827612×404012401.75
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする