六角ナット 1種 RMS AlloyC276

六角ナット 1種 RMS AlloyC276 - RMSレアメタルスクリュー
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)規格1種表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49068985440.73.2
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
49068994550.84.0
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
49069003661.05.0
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
49069012881.256.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
4906902810101.58.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4906903712121.7510.0
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
4906904616162.013.0
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1858:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする