RMSレアメタルスクリュー
六角ナット 1種 RMS Alloy625
材質
Alloy625(インコネル625相当品)
規格
1種
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49069152
5
5
0.8
4.0
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
49069168
6
6
1.0
5.0
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
49069177
8
8
1.25
6.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
49069186
10
10
1.5
8.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49069195
12
12
1.75
10.0
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください