RMSレアメタルスクリュー
平座金 RMS Alloy600
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
種類
平座金
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M16
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49069204
5
M5
5.3
1.0
10.0
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
49069213
6
M6
6.4
1.6
12.0
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
49069222
8
M8
8.4
1.6
16.0
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
49069238
10
M10
10.5
2.0
20.0
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
49069247
12
M12
13.0
2.0
24.0
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
49069256
16
M16
17.0
3.0
30.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください