曜日別特売

平座金 RMS AlloyC276

平座金 RMS AlloyC276 - RMSレアメタルスクリュー
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)種類平座金表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490692655M55.31.010.01.0
オープン
189
208(税込)
当日出荷
490692746M66.41.612.01.6
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
490692838M88.41.616.01.6
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
4906929210M1010.52.020.02.0
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
4906930812M1213.02.024.02.0
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
4906931716M1617.03.030.03.0
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする