RMSレアメタルスクリュー
平座金 RMS AlloyC22
材質
Alloy22(ハステロイC22相当品)
種類
平座金
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49069326
5
M5
5.3
1.0
10.0
1.0
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
49069335
6
M6
6.4
1.6
12.0
1.6
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
49069344
8
M8
8.4
1.6
16.0
1.6
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
49069353
10
M10
10.5
2.0
20.0
2.0
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
49069362
12
M12
13.0
2.0
24.0
2.0
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください