RMSレアメタルスクリュー
平座金 RMS Alloy625
(1件のレビュー)
材質
Alloy625(インコネル625相当品)
種類
平座金
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49069423
5
M5
5.3
10.0
1.0
1.0
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
49069432
6
M6
6.4
12.0
1.6
1.6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
49069448
8
M8
8.4
16.0
1.6
1.6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
49069457
10
M10
10.5
20.0
2.0
2.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
49069466
12
M12
13.0
24.0
2.0
2.0
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください