RMSレアメタルスクリュー
ばね座金 RMS X-750
材質
インコネルX-750
種類
ばね座金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49069475
3
M3
3.1
0.7
5.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
49069484
4
M4
4.1
1.0
7.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
49069493
5
M5
5.1
1.3
9.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49069502
6
M6
6.1
1.5
12.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49069518
8
M8
8.2
2.0
15.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
49069527
10
M10
10.2
2.5
18.4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
49069536
12
M12
12.2
3.0
21.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
49069545
16
M16
16.2
4.0
28.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください