RMSレアメタルスクリュー
ばね座金 RMS Alloy276
材質
Alloy276(ハステロイC276相当品)
種類
ばね座金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49069554
5
M5
5.1
1.3
9.2
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
49069563
6
M6
6.1
1.5
12.2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
49069572
8
M8
8.2
2.0
15.4
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
49069588
10
M10
10.2
2.5
18.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
49069597
12
M12
12.2
3.0
21.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください