RMSレアメタルスクリュー
(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49069606
2×4
0.4
4
1.3
3.5
M2
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
49069615
2×5
0.4
5
1.3
3.5
M2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
49069624
2×6
0.4
6
1.3
3.5
M2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
49069633
2×8
0.4
8
1.3
3.5
M2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
49069642
2×10
0.4
10
1.3
3.5
M2
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
49069658
2×12
0.4
12
1.3
3.5
M2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
49069667
2×15
0.4
15
1.3
3.5
M2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
49069676
3×4
0.5
4
2.0
5.5
M3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
49069685
3×5
0.5
5
2.0
5.5
M3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
49069694
3×6
0.5
6
2.0
5.5
M3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
49069703
3×8
0.5
8
2.0
5.5
M3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
49069712
3×10
0.5
10
2.0
5.5
M3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
49069728
3×12
0.5
12
2.0
5.5
M3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
49069737
3×15
0.5
15
2.0
5.5
M3
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
49069746
3×20
0.5
20
2.0
5.5
M3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
49069755
4×6
0.7
6
2.6
7.0
M4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
49069764
4×8
0.7
8
2.6
7.0
M4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
49069773
4×10
0.7
10
2.6
7.0
M4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
49069782
4×12
0.7
12
2.6
7.0
M4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
49069798
4×15
0.7
15
2.6
7.0
M4
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
49069807
4×20
0.7
20
2.6
7.0
M4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
49069816
4×25
0.7
25
2.6
7.0
M4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
49069825
4×30
0.7
30
2.6
7.0
M4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
49069834
5×8
0.8
8
3.3
9.0
M5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
49069843
5×10
0.8
10
3.3
9.0
M5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
49069852
5×12
0.8
12
3.3
9.0
M5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
49069868
5×15
0.8
15
3.3
9.0
M5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
49069877
5×20
0.8
20
3.3
9.0
M5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
49069886
5×25
0.8
25
3.3
9.0
M5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
49069895
5×30
0.8
30
3.3
9.0
M5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
49069904
5×35
0.8
35
3.3
9.0
M5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
49069913
5×40
0.8
40
3.3
9.0
M5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください