曜日別特売

(+)皿小ネジ RMS Alloy600

(+)皿小ネジ RMS Alloy600 - RMSレアメタルスクリュー
材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全32種類を絞り込む
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじの呼び
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
ねじの呼び
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490699222×40.444.0M22
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
490699382×50.454.0M22
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
490699472×60.464.0M22
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
490699562×80.484.0M22
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
490699652×100.4104.0M22
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
490699742×120.4124.0M22
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
490699832×150.4154.0M22
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
490699923×40.546.0M33
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
490700083×50.556.0M33
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
490700173×60.566.0M33
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
490700263×80.586.0M33
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
490700353×100.5106.0M33
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
490700443×120.5126.0M33
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
490700533×150.5156.0M33
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
490700623×200.5206.0M33
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
490700784×60.768.0M44
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
490700874×80.788.0M44
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
490700964×100.7108.0M44
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
490701054×120.7128.0M44
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
490701144×150.7158.0M44
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
490701234×200.7208.0M44
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
490701324×250.7258.0M44
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
490701484×300.7308.0M44
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
490701575×80.8810.0M55
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
490701665×100.81010.0M55
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
490701755×120.81210.0M55
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
490701845×150.81510.0M55
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
490701935×200.82010.0M55
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
490702025×250.82510.0M55
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
490702185×300.83010.0M55
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
490702275×350.83510.0M55
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
490702365×400.84010.0M55
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
70:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする