曜日別特売

コンドル トイレブラシN ミニ

コンドル トイレブラシN ミニ - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

隅々までスポンジが届く短柄タイプ。

使用場所トイレトラスコ品番835-3570材質柄:PP、ヘッド:ナイロン不織布全長(mm)240アイボリー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49070543CL696-00SU-MB
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49070543
2019-01-14
用途: トイレ掃除

柄が長くて良いです。ごしごしと擦りたいときに力が入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする