2in1タッカ仕上釘打ち機

2in1タッカ仕上釘打ち機 - パオック2in1タッカ仕上釘打ち機 - パオック2in1タッカ仕上釘打ち機 - パオック2in1タッカ仕上釘打ち機 - パオック2in1タッカ仕上釘打ち機 - パオック2in1タッカ仕上釘打ち機 - パオック2in1タッカ仕上釘打ち機 - パオック
(1件のレビュー)

一台でタッカと仕上釘が打てます。
打ち込み深さ調整機能付です。
後部、排気口調整ダイヤル付です。
滑りにくいラバーグリップ付です。

用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型内容量1台
取扱説明書:(1.15MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49071706ATF-3204PA
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49071706
2018-05-26
用途: 木工旋盤加工及び冶具作りの仮止め
電気・ガス・熱供給・水道業

この機種は一台で二つの仕事してくれて大変重宝してます。又欅の固い木も何の抵抗なしで、
打ち込めるので大変良かった。ちなみに最大25㎜ステ-ブル及び30ミリネイル使用しました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする