曜日別特売

パーフェクト・フィンガー・ESD

パーフェクト・フィンガー・ESD - ハネウェル
(1件のレビュー)

ポリアミド繊維にカーボン繊維を編みこんだ制電手袋。表面抵抗値:4.99×104Ω(指先コーティング部)。指先のみに滑り止めコーティング。抜群のフィット感で作業性に優れています。精密機械や電子機器の組立て作業などに最適です

グレー、コーティング:ホワイト材質ポリアミド、カーボン、コーティング:ポリウレタン入数(双)1機能軽作業・制電コーティングポリウレタンゲージ数13内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490713832232252-07S20.6
オープン439
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り65点です
490713922232252-08M22.5
オープン
取扱い終了
490714082232252-09L23.5
オープン
取扱い終了
490714172232252-10XL25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49071392
2020-03-25
用途: 電子機器の組立

静電気対策が施されているので電子部品を安心して触れる。指先に滑り止め加工が施されているので、組立作業での小さな部品もつかみやすい。
個人的な問題としては、親指が余ってしまい作業しづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする