ニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプ

ニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプ - ハネウェル

厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です

袖口仕様ゴム入り内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49071426NK803ESIN-08M667.1-18ニトリルゴム、裏地:コットンブルー1.01-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
49071435NK803ESIN-09L667.71123ニトリルゴム、裏地:コットンブルー1.01耐油、耐久性、耐溶剤、耐熱、耐摩耗性、耐薬品
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
49071444NK803ESIN-10XL668.1-20ニトリルゴム、裏地:コットンブルー1.01-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする