PUファースト・ブラック

PUファースト・ブラック - ハネウェルPUファースト・ブラック - ハネウェルPUファースト・ブラック - ハネウェル
(2件のレビュー)

フィット感抜群で、作業性に優れています。

機能耐摩耗、耐引裂性内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490715482132251IP-07S20.67.418ポリアミド本体:ブラック、コーティング:ブラックポリウレタン131
オープン
349
384(税込)
当日出荷
490715572132251IP-08M22.57.919ポリアミド本体:ブラック、コーティング:ブラックポリウレタン131
オープン
取扱い終了
490715662132251IP-09L23.58.220ポリアミド本体:ブラック、コーティング:ブラックポリウレタン131
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-18
用途: 法面作業
建設業・工事業

ナイロン、ポリ等の親綱とは相性が悪くグリップが良くありません。
他の作業では普通に使えます…コスパにはすぐれていると思いますが、長持ちはあまりしません。

対象商品 : 49071548
2018-07-22
用途: 羽毛布団のバラシ作業
河田フェザー販売株式会社製造業

とにかくコストパフォーマンスがいい、作業の特性上1ヵ月ぐらいしか持ちませんが、色々使用してみましたが、作業性、通気性、切創保護性、どれをとってもこの価格には叶いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする