日進医療器
EB一般用大型救急バッグ
大型の応急手当用バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。
両サイドに小物を収納できるポケットがついています。
色
レッド
容量(L)
17.6
仕様
取外し可能な仕切板、衛生材料を固定するゴムバンド、サイドポケット、薄いサイドポケット
付属品
ショルダーストラップ(1本)
材質
ナイロン(水洗い可)
寸法(mm)
200×345×255
質量(g)
750
収納量
最大3kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49071733
EB08-004
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください