FUKUTOKU(福徳産業)
デオセル消臭靴下先丸
高機能消臭糸「デオセル」
「強力スピード消臭」機能、素肌と同じ弱酸性に保ち肌にやさしく安全な「pHコントロール」機能を持つ高機能糸です。
質量(g)
約50(1足)
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49072668
#4092-3P
白
綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン
先丸
3足
消臭
¥
1,950
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
49072677
#4093-3P
二面カラー
綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン
先丸
3足
消臭
¥
1,950
取扱い終了
49072686
#4094-3P
ライトカラー
綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン
先丸
3足
消臭
¥
1,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください