曜日別特売

デオセル消臭靴下指又付

デオセル消臭靴下指又付 - FUKUTOKU(福徳産業)デオセル消臭靴下指又付 - FUKUTOKU(福徳産業)

高機能消臭糸「デオセル」
「強力スピード消臭」機能、素肌と同じ弱酸性に保ち肌にやさしく安全な「pHコントロール」機能を持つ高機能糸です。

指タイプ指付材質綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン入数3足質量(g)約50(1足)特性消臭内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
指タイプ
材質
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49072695#4097-3P指付綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン3足消臭
1,950
999
1,099(税込)
3日以内出荷
49072704#4098-3P指付綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン二面カラー3足消臭
1,950
取扱い終了
49072713#4099-3P指付綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタンライトカラー3足消臭
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする