テクセル
テクセルパレット
天面が平滑な為、汚れをふき取り易く、女性でも扱い易い軽量設計
用途
医薬品、食品、化粧品のクリーンルームで多数実績あり。
高さ(mm)
(外寸)130
耐荷重(kg)
均等積み400以下
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49072905
PJ2 T30 900×600×H130
PP(ポリプロピレン)
グレー
3730
(外寸)600
(外寸)900
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49072914
PJ2 T30 750×750×H130
PP(ポリプロピレン)
グレー
3820
(外寸)750
(外寸)750
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49072923
PJ2 T30 800×800×H130
PP(ポリプロピレン)
グレー
4150
(外寸)800
(外寸)800
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49072932
PJ2 T30 1000×750×H130
PP(ポリプロピレン)
グレー
4620
(外寸)750
(外寸)1000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100