のびのびキャラッテ

のびのびキャラッテ - FUKUTOKU(福徳産業)のびのびキャラッテ - FUKUTOKU(福徳産業)のびのびキャラッテ - FUKUTOKU(福徳産業)のびのびキャラッテ - FUKUTOKU(福徳産業)のびのびキャラッテ - FUKUTOKU(福徳産業)のびのびキャラッテ - FUKUTOKU(福徳産業)のびのびキャラッテ - FUKUTOKU(福徳産業)のびのびキャラッテ - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

かわいいキャラクターのすべり止め
のびのびフリーサイズ

材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49072774#767フリー(のびのび)6.5918ナイロン、ポリウレタンこいぬ(ブラック/グレー)25300151
385
379
417(税込)
3日以内出荷
49072783#767フリー(のびのび)6.5918ナイロン、ポリウレタンねこ(ブラック/ブルー)23276151
385
379
417(税込)
3日以内出荷
49072792#767フリー(のびのび)6.5918ナイロン、ポリウレタンこぐま(ブラック/イエロー)24288151
385
379
417(税込)
3日以内出荷
49072808#767フリー(のびのび)6.5918ナイロン、ポリウレタンうさぎ(ブラック/ピンク)24288151
385
379
417(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49072783
2022-02-15
用途: 車の運転時(女性)
運輸・通信業

女性の手にピッタリサイズでした
グリップ力も運転用なら申し分ないようです
ネコの柄も可愛いです

対象商品 : 49072808
2020-08-10
用途: 軽作業
その他業種

可愛くて見た目と肌触りは気に入ってます。
滑り止めは少し弱い感じですが軽作業なら問題ないです。通気性はあまりないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする