曜日別特売

らくって

らくって - FUKUTOKU(福徳産業)らくって - FUKUTOKU(福徳産業)らくって - FUKUTOKU(福徳産業)らくって - FUKUTOKU(福徳産業)らくって - FUKUTOKU(福徳産業)らくって - FUKUTOKU(福徳産業)らくって - FUKUTOKU(福徳産業)らくって - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、カラフルな色合いと花柄のすべり止め。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49072817#779フリー(のびのび)18.56.5918手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールピンク30360151
380
379
417(税込)
当日出荷
49072826#779フリー(のびのび)18.56.5918手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールイエロー30360151
380
379
417(税込)
3日以内出荷
49072835#779フリー(のびのび)18.56.5918手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールオレンジ30-151
380
379
417(税込)
3日以内出荷
49072844#779フリー(のびのび)18.56.5918手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールライトピンク30-151
380
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
49072853#779フリー(のびのび)18.56.5918手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールライトグリーン30360151
380
379
417(税込)
3日以内出荷
49072862#779フリー(のびのび)18.56.5918手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールライトブルー30360151
380
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
49072878#779フリー(のびのび)18.56.5918手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールパープル30360151
380
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
49072887#779フリー(のびのび)18.56.5918手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールグレー30360151
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 包装作業
製造業

破損して混入してもすぐに発見できる色がすごく気に入っています。のびが良いのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする