クリアー光学
眼鏡クリップルーペ
レンズ径(Φmm)
74×28
寸法(mm)
99×74×22
質量(g)
19
材質(レンズ)
ハードコートアクリル双眼レンズ
内容量
1個
注意
※メガネは付属しておりません。
※メガネ無では使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073334
LH-20A
2
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
49073343
LH-20B
2.5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
49073352
LH-20C
3
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください