クリアー光学
眼鏡クリップルーペセット
倍率(倍)
2/2.5/3
レンズ径(Φmm)
74×28
寸法(mm)
99×74×22
質量(g)
19
材質(レンズ)
ハードコートアクリル双眼レンズ
内容量
1セット
注意
※メガネは付属しておりません。
※メガネ無では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073368
LH-20SET
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください